CA004-01-01 プレミアム アイアンクレンジング ベリー GARSON 13053839 CA004-01-01 プレミアム アイアンクレンジング ベリー GARSON 13053839 CA004-01-01 プレミアム アイアンクレンジング ベリー GARSON 13053839 CA004-01-01 プレミアム アイアンクレンジング ベリー GARSON 13053839

プレミアム アイアンクレンジング ベリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード13053839 品番CA004-01-01
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強力な鉄粉除去、快適な作業。もう臭いに悩まない、次世代ケア。
鉄粉除去を革新するこの除去剤は、適度な表面張力でピタッと密着し、瞬時に浸透。
頑固な鉄粉を効率的に分解します。特殊技術で不快な臭いを抑え、ストレスフリーな作業を実現。
次世代の鉄粉ケアで、愛車をクリアな輝きへ。

用途ホイールやボディの鉄粉除去に 使用方法1洗車で砂埃や汚れを落とし水分を拭き取って下さい。2ホイールやボディに吹き付けた後、施工部が紫色に変色したことを確認してから中性シャンプーで洗浄してください。)※効果が一度で得られない場合は放置時間を長くするのではなく、同じ作業を繰り返してください。)3洗い流したあと、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。 内容量(mL)300 使用容量(mL)1平方メートルあたり10〜15 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする