エコ 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13064847 品番 AE-1697
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SS〜5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約12.8本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
JIS帯電防止規格合格品
脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS〜LLまで)
ボタン付き胸ポケット
脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様
脇消臭テープ付き
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
左袖マルチポケット
紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率96%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別半袖ポロシャツ ホワイト サイズLL エコマーク認定認定 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 機能JIS帯電防止規格合格品、脇消臭テープ付、UVカット素材(紫外線遮蔽率96%) 素材ボトルリサイクル エコ制電バックメッシュ グリーン購入法適合 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 132
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする