ONGU0507ANEN-MJ AH3225 転削用チップ ONGU-MJ タンガロイ 13065860

 

ONGU0507ANEN-MJ AH3225 転削用チップ ONGU-MJ タンガロイ 13065860
ONGU0507ANEN-MJ AH3225 転削用チップ ONGU-MJ タンガロイ 13065860

転削用チップ ONGU-MJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード13065860品番ONGU0507ANEN-MJ AH3225
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする