タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの カッターホルダ
ヘッド交換式工具用ねじ止めホルダ SM TungFlex-straight shank
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法LF(mm)
125
注文コード
13071819
品番
SM06-L125-C16
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(BHTA)3.3
接続ねじ
M6
油穴
有
寸法LB(mm)
60
寸法BD(mm)
9.7
寸法LF(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
16