寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SWGT13T3-MJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13071916
品番
SWGT13T3AFPR-MJ AH130
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
AH130
寸法S(mm)
4
寸法RE(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
18.5
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
13.9
寸法APMX(mm)
4
刃当り送りfz(mm/t)
0.05〜0.25