曜日別特売
SFCN42ZFN TH10 転削用チップ SFCN/SFEN 42Z タンガロイ 13072004

 

SFCN42ZFN TH10 転削用チップ SFCN/SFEN 42Z タンガロイ 13072004
SFCN42ZFN TH10 転削用チップ SFCN/SFEN 42Z タンガロイ 13072004

転削用チップ SFCN/SFEN 42Z

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード13072004品番SFCN42ZFN TH10
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質TH10寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)25寸法BS(mm)2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする