BUNNY WALK(バニーウォーク)
スポーツ用 偏光サングラス Mサイズ UVカット 男女兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
マットブラック/レッド
マットブラック/エメラルド
マットブラック/グレー
マットブラック/ブラック
マットブラック/レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13087168
品番
BW-0291F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ゴルフやアクティブスポーツ向けサングラス
柔らかな印象のオーバルタイプ
頭を包み込むようなロングテンプルは激しい動きでもズレることなく対応
反射光や照り返しをカットする偏光機能レンズ
用途
偏光サングラスとして。偏光レンズ 紫外線カット 眼鏡 メガネ 軽量 ゴルフ メンズ レディース サングラス 男女兼用
色
マットブラック/レッド
仕様
【LENS COLOR】SMOKE【LENS COAT】キズ防止ハードコート【LENS CURVE】6カーブ
材質
レンズ:TAC偏光レンズ、フレーム:ナイロン&シリコンラバー
サイズ
ミディアム
紫外線遮断率(%)
99以上
偏光率(%)
99