・付属のプローブにより、-80〜120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。 ・-200〜660℃をカバーするPT100、-50〜300℃をカバーするPT1000にも対応しています。 ・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。 ・音声アラームを備えています。 ・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。 ・本体でアラームなどの設定ができます。 ・K(ケルビン)表示も選択できます。