SWMT1506ZER-MT AH120 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 13098035 SWMT1506ZER-MT AH120 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 13098035

転削用チップ SWMT1506Z-MT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13098035 品番 SWMT1506ZER-MT AH120
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質AH120 寸法S(mm)6.80 寸法LE(mm)15.93 寸法RE(mm)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.925 寸法APMX(mm)2.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする