タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SWMT1506Z-MT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13098044
品番
SWMT1506ZER-MT AH3135
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
AH3135
寸法S(mm)
6.80
寸法LE(mm)
15.93
寸法RE(mm)
2.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.925
寸法APMX(mm)
2.50