エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症予防表示板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13098447
品番
EA983BB-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
材質
本体:スチール 数字札:ABS樹脂
寸法(mm)
450×300×20
質量(g)
740
板厚(mm)
0.5
取付穴(mm)
4×4ヶ所
注意
※数字札は、本体から取り外しできません。