曜日別特売
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027

70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027
70213 chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用 トレードワン 13105027

chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)約700くすみグレー注文コード13105027品番70213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「焼く、炒める、茹でる、蒸す、煮る、炊く」が電子レンジで簡単にできるレンジパン
かわいいシマエナガデザイン
電子レンジで焼き目がつく
底面が波状のため、余分な油が落ちてヘルシーな仕上がり
フッ素コーティング加工でお手入れが簡単
仕切り付きタイプは2品同時調理ができ時間短縮
焼きと煮るが同時にできる
簡単レシピ付き(仕切りなし14種類/仕切り付き12種類)

用途
焼き魚やグリル調理に。電子レンジ専用調理器 レンジパン グリルパン 仕切り付き フッ素加工 おしゃれ キッチン シマエナガ
仕様仕切りなし材質アルミメッキ鋼材、シリコーンくすみグレー容量(mL)約700質量(g)約540耐熱温度(℃)取っ手等のシリコン/220、底部加熱部/250外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.4×23×9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.8×20.8×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: レンジ調理に
株式会社木ノ節建創

トースターが古くなり捨ててしまい、新しいのを買おうか迷っていた時、こちらを買ってみました。
レンチン中はコンロが他に使えて時短になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする