タップホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 L30 注文コード13108640 品番MGT6-M6U1/4-30
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はLなど20種類から選べます 他の種類を見る

メガシンクロタッピングホルダ用タップコレット。

質量(kg)0.12 L30 H25 D24.5 Φd16 ΦD116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする