BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
タップホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
30
注文コード
13108658
品番
MGT12-M8-30
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
メガシンクロタッピングホルダ用タップコレット。
質量(kg)
0.19
L
30
H
28
Φd1
6.1
ΦD1
20
d2
5