SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EF
クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13110625
品番
EFCR2000CX04X
参考基準価格(税別)
¥12,788
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード
歯数
50×34T
寸法(mm)
(チェーンライン)43.5
タイプ
2ピースクランク(4アーム)
寸法PCD(mm)
110
クランク長(mm)
170