SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EF
クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13110643
品番
EFCR2030EX090C
参考基準価格(税別)
¥12,376
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード
歯数
50×39×30T
寸法(mm)
(チェーンライン)45
タイプ
2ピースクランク(4アーム)
寸法PCD(mm)
110/74
クランク長(mm)
175