SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EF
クランク 50/39/30T 170mm 8S ・BB別売
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13110659
品番
EFCR2030CX090X
参考基準価格(税別)
¥11,934
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード
歯数
50×39×30T
寸法(mm)
(チェーンライン)45
タイプ
2ピースクランク(4アーム)
寸法PCD(mm)
110/74
クランク長(mm)
170