コジット
アコーディオン式もちもちリメイクック
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
13113041
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
余った切り餅が1年中楽しめる。薄切り、削る、割って大変身
セット内容
本体、切り餅ホルダー、薄さ調節プレート、 削りプレート、スライスプレート、取扱説明書
材質
【フレーム】MABS樹脂【切り餅ホルダー・プレート】ABS樹脂【刃】ステンレス鋼
寸法(cm)
23×4.5×6.5
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20
注意
※市販の切り餅専用です。丸餅などホルダー部に入らない餅や、餅以外の食材にはお使いになれません。