PA-750X パワーボールLEDライト AKALOOK 13113269

PA-750X パワーボールLEDライト AKALOOK 13113269
PA-750X パワーボールLEDライト AKALOOK 13113269
PA-750X パワーボールLEDライト AKALOOK 13113269
PA-750X パワーボールLEDライト AKALOOK 13113269

パワーボールLEDライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)150定格入力電流(A)100V:0.98・200V:0.48注文コード13113269品番PA-750X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃

用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(kg)4.9定格電圧(V)AC90~260角度(°)発光:360定格消費電力(W)150全光束(Lm)27000定格寿命(時間)50000周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCT1.25×3C)電球形状ボール球定格入力電流(A)100V:0.98・200V:0.48材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当LEDチップ:257個寸法(縦×横×高さ)(mm)300×335×505演色指数(Ra)80電球の種類LED
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする