曜日別特売
BMC+8x90 裏面取カッター EIKO(栄工舎) 13117416

裏面取カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8
内容量1本注文コード13117416品番BMC+8x90
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カッター/ガイドホルダー脱着式

用途両角90°裏面取り材質コバルトハイス刃数3穴径(Φmm)3刃径(Φmm)8適合ホルダガイド:軸径3(2.9)外径公差(mm)+0.05/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする