EIKO(栄工舎)
裏面取カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11
8
10
11
13
14
16
17
18
20
21
23
24
25
27
29
30
33
35
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13117434
品番
BMC+11x90
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途
両角90°裏面取り
材質
コバルトハイス
刃数
3
穴径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
11
適合ホルダ
ガイド:軸径5(4.9)
外径公差(mm)
+0.05/0