EIKO(栄工舎)
裏面取カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
24
8
10
11
13
14
16
17
18
20
21
23
24
25
27
29
30
33
35
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13117529
品番
BMC+24x90
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途
両角90°裏面取り
材質
コバルトハイス
刃数
3
穴径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
24
適合ホルダ
ガイド:軸径10(9.9)
外径公差(mm)
+0.05/0