BZH+13x8 裏ザグリ用ガイドホルダー EIKO(栄工舎) 13117809

裏ザグリ用ガイドホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
案内径(mm)13
13
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
3
4
5
6
7
19
20
21
22
23
24
25
26
軸径(Φmm)8(7.9)
内容量1本注文コード13117809品番BZH+13x8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ガイド付きホルダー(バー)

用途裏ザグリ用ホルダー軸径(Φmm)8(7.9)全長(mm)150案内径(mm)13案内径公差(mm)d8シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする