BZH+18x12 裏ザグリ用ガイドホルダー EIKO(栄工舎) 13118019

裏ザグリ用ガイドホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
案内径(mm)18
18
12
13
14
15
16
17
19
20
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
22
23
24
25
26
軸径(Φmm)12(11.9)
内容量1本注文コード13118019品番BZH+18x12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ガイド付きホルダー(バー)

用途裏ザグリ用ホルダー軸径(Φmm)12(11.9)全長(mm)170案内径(mm)18案内径公差(mm)d8シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする