EIKO(栄工舎)
裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
120
98
110
120
138
156
163
172
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13118195
品番
UKC+M12
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
一体型・偏芯タイプ
用途
裏ザグリ
材質
SKH51
全長(mm)
120
首長(mm)
フトコロ長:45
シャンク径(mm)
16
最小下穴径(Φmm)
14
ザグリ径(Φmm)
20
注意
※シャンク部切り欠き付き