EIKO(栄工舎)
裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
156
98
110
120
138
156
163
172
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13118220
品番
UKC+M16
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
一体型・偏芯タイプ
用途
裏ザグリ
材質
SKH51
全長(mm)
156
首長(mm)
フトコロ長:55
シャンク径(mm)
25
最小下穴径(Φmm)
18
ザグリ径(Φmm)
26
注意
※シャンク部切り欠き付き