ヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13161298 品番 VAD-RH-SBO
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

キッチン家電や雑貨をまとめて収納できるヴィンテージレンジラック!
幅60cmとスリムで一人暮らしの方や追加のラックとしても最適!
スライドトレーにはポットや炊飯器が置けフレーム構造で熱や蒸気がこもりません。
付属のS字フックを使い吊るしたり掛けたりできる便利アイテムです!

材質
構造材:パーチクルボード・スチール
木板表面材:メラミン
フレーム表面加工:粉体塗装
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 質量(kg)約14.2 シャビーオーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60x46.5x129.5 入数1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする