製品本体画像
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 照明・支持金具
ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13181659
品番
THS-10
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。
幅(mm)
適合鋼材:75〜100
色
ベージュ(本体特殊塗装)
寸法W(mm)
250
許容静荷重(N[kgf])
981[100]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません