曜日別特売
CDBG1DA63-200-HN-C73Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~) SMC 13184184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13184184
品番
CDBG1DA63-200-HN-C73Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,200

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
磁石内蔵有無
有
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
リード線(m)
5
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13184184CDBG1DA63-200-HN-C73Z39111424MDUWB25-30DMZ-A93VLCDBG1DA63-200-HN-C73Z MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB25) SMC 39111424MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB25)SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする