TH-109 WH-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262964 TH-109 WH-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262964 TH-109 WH-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262964 TH-109 WH-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262964

温度湿度計 スカイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13262964 品番TH-109 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。

用途家庭用温度湿度計 材質プラスチック ホワイト 質量(g)80 種類温度湿度計 電源単4形アルカリ乾電池2本 精度温度(1〜30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH〜70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH) 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)-9.9〜50 機能温度表示(-9.9〜50℃)・湿度表示(10〜95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き 使用電池単4乾電池×2(別売) 設置方法置掛兼用 電池寿命約1年 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22 温度表示方式デジタル 湿度測定範囲(%RH)10〜95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13262955
2023-06-28
用途:
オフィス
農・林・水産業

オフィスのエアコン調整の目安に使ってます。コンパクトですが文字もふとく見やすいです。色がブラックなのでオフィスにはピッタリですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする