商品画像

POE-E202 IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 13270138 POE-E202 IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 13270138 POE-E202 IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 13270138 POE-E202 IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 13270138 POE-E202 IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 13270138 POE-E202 IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 13270138

IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13270138 品番POE-E202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。

仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)258 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 出力最大25W DC44~55V 電源PoE コネクタ形状RJ45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28 材質(ケース)メタル 入力最大30.8W DC52~56V インターフェース10/100/1000BASE-T 取付け方法ウォールマウント可能 最大延長(m)100 伝送速度(Mbps)10/100/1000 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする