三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの ベルト・テンショナー
三ツ星ベルトの 自動車用Vベルト
三ツ星ベルトの リブベルト
リブスターベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13306066
品番
8PK1557
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
参考品番
52237-23578
用途
FAN
型式
GK5XAB
山数
8
ベルト長さ(mm)
1557
メーカー
UDトラックス
代表車種
クオン
ベルト形
PK形
注意
※交換時は、「整備マニュアル」に従い、エンジンオイル等が付着しないよう、注意してください。
※耐熱性100℃、耐寒性-30℃