Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の その他LED電球
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13308629
品番
LLD2000MVCE1
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
光色
温白色
全光束(Lm)
531
消費電力(W)
5.0
電球の種類
LED
口金
GX53-1
用途
ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
質量(g)
96
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
明るさ
クラス500
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
注意
※専用の器具でご使用ください。