曜日別特売
LSEB1199 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13309180

LSEB1199 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13309180
LSEB1199 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13309180

天井直付型 シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード13309180品番LSEB1199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000

虫・ホコリの入りにくい構造

付属品リモコン質量(kg)1.2取付カチットFタイプ直付型電圧(V)100消費電力(W)27.7寸法(幅W×高さH)(mm)Φ450×109明るさ(W)明るさアップモード時:33.2色温度(K)6200材質(カバー)アクリルカバー/乳白つや消しランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)133.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯モード明るさアップ:約6200K、明るさ約120%入力電流(A)(100V時)0.34リモコン付、調光、明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3699調光率(%)100~5適用畳数~6畳電源ユニットLED・電源:内蔵
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能。
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13309180LSEB119919654017LSEB1199KLSEB1199 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654017天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
10,980
欠品中
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LSEB1199 天井直付型 シーリングライト 1台 Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】