大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
カドミレスBSビットインサ-トカラ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
13369855
品番
CRB304590Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
9
寸法D1(Φmm)
4.5
寸法D2(Φmm)
4.8
ねじの呼び
M3
ねじ径(Φmm)
3.2