曜日別特売
M8(13X18 3カ-W サラバネN(OPG 大阪魂 13384248

 

M8(13X18 3カ-W サラバネN(OPG 大阪魂 13384248
M8(13X18 3カ-W サラバネN(OPG 大阪魂 13384248
M8(13X18 3カ-W サラバネN(OPG 大阪魂 13384248

3カ-W サラバネN(OPG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
呼び径dM8
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(15個)注文コード13384248品番M8(13X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
8.8
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
18
寸法T(mm)
1.4
寸法h(mm)
6.5
呼び径d
M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする