用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工長さ(m)9接続方法直結保護等級IP67ケーブルJZSP-C7M22G-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7