M4-1.5D SUS316リコイルタングレス(P=0.7 大阪魂 13391038 M4-1.5D SUS316リコイルタングレス(P=0.7 大阪魂 13391038 M4-1.5D SUS316リコイルタングレス(P=0.7 大阪魂 13391038

SUS316リコイルタングレス(P=0.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13391038 品番 M4-1.5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM4-0.7 区分メトリック並目 適合ドリル径(mm)4.2 呼び長さ1.5D 自由外径最大(Φmm)5.05〜5.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする