CDG1BN80-50-B533 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~) SMC 13394044

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
オートスイッチ個数3
内容量1個注文コード13394044品番CDG1BN80-50-B533
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
50
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
0.5
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
3
オートスイッチ品番
B53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする