SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ個数
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ個数
1
注文コード
13394184
品番
CDG1BN80-50-K59LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,850
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
50
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
K59
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13394184
CDG1BN80-50-K59LS
33372097
CDG1BN80-50Z-K59LS
CD Series(CDG1BN80)
SMC
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です