曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ個数
1
注文コード
13394193
品番
CDG1BN80-50-K59S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,550

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
50
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
0.5
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
K59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13394193CDG1BN80-50-K59S33372063CDG1BN80-50Z-K59SCDG1BN80-50-K59S CD Series(CDG1BN80) SMC 33372063CD Series(CDG1BN80)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDG1BN80-50-K59S エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-5~) SMC ラバークッション 複動片ロッド 基本形 【通販モノタロウ】