用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)6接続方法直結保護等級IP67ケーブルJZSP-U7B23-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V