用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ長さ(m)15接続方法直結保護等級IP67ケーブルJZSP-CVP01-15-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V