ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CMP12相当
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13400024
品番
DSVENYS-CMP12-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,230
販売価格(税別)
¥
9,300
バスケットに入れる
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途
対応サーボモータ:SGMVV
形状
モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
3
接続方法
直結
ケーブル
JZSP-CMP12-03-E
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
80,80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V