用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A※,SGM7P-02A※,SGM7P-04A※,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A(※のモータは負荷側引出しのみ対応)
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)6
接続方法直結
保護等級IP65
ケーブルJZSP-C7PI2D-**-E
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)80、80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力可動
対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7