ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP05相当
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13400855
品番
DSVENYS-CSP05-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,565
販売価格(税別)
¥
14,150
バスケットに入れる
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
2
接続方法
直結
保護等級
IP65
バッテリー
有
ケーブル
JZSP-CSP05-**-E
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V