安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CVP26相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13401205 品番 DSVENYS-CVP26-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,325
販売価格(税別)
15,750

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)

用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ 長さ(m)1 接続方法直結 保護等級IP67 バッテリー ケーブルJZSP-CVP26-**-E 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80、80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値) 曲げ能力可動 対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする