6X35 キジ(+)ナベP=3 大阪魂 13408441

 

6X35 キジ(+)ナベP=3 大阪魂 13408441
6X35 キジ(+)ナベP=3 大阪魂 13408441
6X35 キジ(+)ナベP=3 大阪魂 13408441

キジ(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(26個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
十字穴番号3
内容量1袋(26個)注文コード13408441品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35十字穴番号3寸法a(mm)6.3寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする