曜日別特売
3X9 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13410857

 

3X9 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13410857
3X9 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13410857
3X9 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13410857

Sコ-トステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)9
9
8
10
12
14
15
16
5
6
18
20
25
7
30
35
40
45
50
17
55
60
22
65
70
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1000個)注文コード13410857品番3X9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,594
販売価格(税別)
12,358
長さ(mm)9十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)3寸法S(mm)5.5寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする