5X18 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411171

 

5X18 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411171
5X18 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411171
5X18 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411171

Sコ-トステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)18
18
20
25
30
35
17
5
6
8
9
10
12
14
15
16
7
40
45
50
55
60
22
65
70
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(200個)注文コード13411171品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,136
販売価格(税別)
5,578
長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする